›

M302 10A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABM302P10
Cod. Produttore M302P10
Cod. EAN 4016779089357

Informazioni principali

  • Serie: M300P
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo interruttore: Solo magnetico
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Standard: IEC conforme
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Voltaggio: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The MCBs M300P series assures protection in industrial installations against short circuits. This product is manufactured according to IEC standard, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

M300P

M302 10A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25