Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73018010
Cod. Produttore
73018010
Cod. EAN
4044773622874

Informazioni di prodotto

EPIC M23 17P BLMS (20) EINSATZ
Descrizione del produttore: Connettore EPIC SIGNAL M23 a 17 poli, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Ideale per il collegamento di segnali in sistemi complessi, offre facilità di installazione e compatibilità con standard M23. La struttura robusta assicura prestazioni stabili anche in ambienti difficili, rendendolo una soluzione efficiente per l'integrazione di componenti elettrici.

tensione nominale

50 V

numero di poli

17

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

M23 17P BLMS (20) EPIC SIGNAL Contatto connettori