Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73002723
Cod. Produttore
73002723
Cod. EAN
4044773624687

Informazioni di prodotto

EPIC M23 12E BLM (20) EINSATZ
Descrizione del produttore: Il prodotto EPIC M23 12E BLM (20) EINSATZ rappresenta una soluzione di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali selezionati, questo componente è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, l'EPIC M23 12E BLM è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

tensione nominale

100 V

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

M23 12E BLMS (20) EPIC SIGNAL Contatto connettori