›

M20X1.5 RAL9005 BK SKINTOP BS ISO Pressacavo

Cod. Rexel RR53017830
Cod. Produttore 53017830
Cod. EAN 4044773158403

Informazioni principali

  • Diametro filetto: M 20x1,5
  • Finitura: RAL 9005 nero
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: componenti elettrici
  • Compatibilità: dimensioni standard
  • Serie: SKINTOP BS ISO
  • Uso: professionale e industriale
  • Design: moderno e robusto

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP BS ISO M 20X1,5 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre le dimensioni specifiche assicurano una compatibilità perfetta. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni robuste e performanti. Descrizione del produttore: Il SKINTOP BS ISO M 20X1,5 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre le dimensioni specifiche assicurano una compatibilità perfetta. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni robuste e performanti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

M20X1.5 RAL9005 BK SKINTOP BS ISO Pressacavo