Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR55503492
Cod. Produttore
55503492
Cod. EAN
4044777305476

Informazioni di prodotto

SILVYN LGES M20x1,5/1 MS
Descrizione del produttore: Presentiamo il SILVYN LGES M20X1,5/1 MS, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace per i cavi in ambienti diversi. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con una filettatura di M20X1,5, questo componente è perfetto per installazioni precise e sicure. Scegli SILVYN per prestazioni elevate e sicurezza nel tuo lavoro.

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

34,2 mm

diametro nominale

16 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Filettatura per pollice

0,394

temperatura di impiego

-50 ... 300 °C

Produttore

M20X1.5/1 NPB SILVYN LGES Raccordo tubo guaina