Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXR18A4KAM12
Cod. Produttore
XXR18A4KAM12
Cod. EAN
3666916080252

Informazioni di prodotto

sensore ultrasonico cilindrico M18 - ricevitore - Sn 1 m - 2 NA - connettore M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore ultrasonico di precisione con corpo cilindrico M18, dotato di uscita PNP/NPN e contatto normalmente aperto (NO). Progettato per il rilevamento affidabile di oggetti a distanza con elevata sensibilità e stabilità. Include connettore M12 per un collegamento semplice e sicuro. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo accurato e una lunga durata operativa.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

40 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

1000 mm

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

65 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

0 ... 1000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX