Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXR18A3KAM12
Cod. Produttore
XXR18A3KAM12
Cod. EAN
3389119052177

Informazioni di prodotto

Codice: XXR18A3KAM12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

65 mm

corrente a vuoto

40 mA

diametro del sensore

18 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

18 mm

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

frequenza di commutazione

40 Hz

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

DC

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

zona cieca

610 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

M18 R.SN 0,6M PNP/NPN NO M12