Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXT18A4M12
Cod. Produttore
XXT18A4M12
Cod. EAN
3666916080092

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione: 12...24 V DC
  • Corrente: 40 mA
  • Portata nominale: 1 m
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: ULTEM
  • Connettore: M12 4 pin
  • Temperatura uso: 0…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXXT18A4M12 è un sensore ad ultrasuoni di alta qualità, progettato per applicazioni industriali. Questo modello M18 EMETT opera a 24V e presenta un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e sicuro. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili in ambienti impegnativi. Con un design innovativo, il sensore offre un'uscita analogica versatile, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Scegli il TEXXT18A4M12 per una soluzione di rilevamento precisa e duratura.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

zona cieca

1000 mm

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

65 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

0 ... 1000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX