›

M16X1.5 SKINTOP HYGIENIC-R Pressacavo

Cod. Rexel RR53105210
Cod. Produttore 53105210
Cod. EAN 4044776767442

Informazioni principali

  • Diametro filettatura: M16x1,5
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione igienica: alta
  • Installazione: semplice e sicura
  • Applicazioni: ambienti puliti
  • Serie: HYGIENIC-R
  • Uso: professionale e industriale
  • Prestazioni: affidabili

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP HYGIENIC-R M16X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima igiene nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo raccordo è ideale per ambienti dove la pulizia è fondamentale. La sua progettazione accurata consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli SKINTOP per prestazioni affidabili e igiene ottimale. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP HYGIENIC-R M16X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima igiene nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo raccordo è ideale per ambienti dove la pulizia è fondamentale. La sua progettazione accurata consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli SKINTOP per prestazioni affidabili e igiene ottimale.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

M16X1.5 SKINTOP HYGIENIC-R Pressacavo