Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR55510700
Cod. Produttore
55510700
Cod. EAN
4044777170043

Informazioni di prodotto

SILVYN special produ
Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN SPECIAL PRODU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione eccellente e una durabilità senza pari. La sua costruzione innovativa assicura un'installazione semplice e una gestione ottimale dei cavi. Scegli il SILVYN SPECIAL PRODU per un'affidabilità che fa la differenza nel tuo progetto elettrico.

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

45,6 mm

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro nominale

16 mm

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

Filettatura per pollice

0,472

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

Produttore

M16X1.5 SILVYN HYGIENIC Raccordo tubo guaina