Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR55503491
Cod. Produttore
55503491
Cod. EAN
4044777305469

Informazioni di prodotto

SILVYN LGES M16x1,5/2 MS
Descrizione del produttore: Il SILVYN LGES M16X1,5/2 MS è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza e durabilità senza pari. Questo componente è ideale per connessioni sicure e affidabili, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Il suo design compatto e funzionale assicura un'installazione semplice e veloce, ottimizzando così il lavoro.

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

34,2 mm

diametro nominale

16 mm

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

Filettatura per pollice

0,394

temperatura di impiego

-50 ... 300 °C

Produttore

M16X1.5/2 NPB SILVYN LGES Raccordo tubo guaina