Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020055R06
Cod. Produttore
2TLA020055R0600
Cod. EAN
7350024478501

Informazioni di prodotto

M12-3S Connection accessory

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore a Y M12-3S progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design compatto e robusto. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il connettore presenta un sistema di collegamento con filettatura metallica che assicura una connessione stabile e sicura, ideale per ambienti industriali. Adatto per il cablaggio di dispositivi con interfaccia M12, consente una facile integrazione nei sistemi di automazione e controllo. La sua configurazione a tre poli permette la distribuzione efficiente del segnale o dell’alimentazione elettrica, ottimizzando le prestazioni degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-3S is a M12 Y-connector for series connection of DYNlink devices with the StatusBus function. Connector #2 is a M12-5 female connector for connection of the DYNLINK safety device, connector #1 is a M12-5 male connector for connection of +24VDC, 0V, the incoming DYNlink signal and the StatusBus and connector #3 is a M12-5 female connector for the outgoing inverted DYNlink signal towards another DYNlink safety device or safety controller/PLC.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

schermato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

con indicatore a LED

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

Serie

M12 connection

Produttore

ABB

M12-3S Y-Connector connettore industriale per automazione