Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714E160
Cod. Produttore
T714E160
Cod. EAN
8012199974262

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico M1 160E progettato per garantire protezione affidabile e prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dell’impianto con corrente nominale di 160A
  • Alta capacità di interruzione (16kA) per sicurezza migliorata
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo sovraccarichi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 160A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A 1600 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 A 1600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 A 160 A

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

adatto per montaggio su guida a cappello

con sganciatore di minima tensione

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

M1 160E - MAGNETOT 3P+N/2 160A 16KA

€ 775,69 x 1 pz.
(pz.)