›

M-PARKER W.3.0 LED 44W 24 LED Struttura Alluminio Illuminazione Industriale

Cod. Rexel L184490N79
Cod. Produttore 84490N79
Cod. EAN 8033913538065

Informazioni principali

  • Potenza: 44W
  • Tensione: 230V
  • Serie: M-PARKER
  • Colore: R7016
  • Lumen: 24L
  • Efficienza: LED integrato
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

M-PARKER W.3.0 19 24L 44W+AL.R7016Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: M-PARKER W.3.0 19 24L 44W+AL.R7016Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
M-PARKER W.3.0 LED 44W 24 LED Struttura Alluminio Illuminazione Industriale