Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9001280000
Cod. Produttore
9001280000
Cod. EAN
4008190011215

Informazioni di prodotto

M-D-STRIPAX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

lunghezza

135 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0.08 mm² 1 mm²

zona di asportazione isolamento AWG

28

isolato

Serie

Utensili

Produttore

Utensile spellafili auto-regolante per spellatura precisa e veloce conduttori M-D-STRIPAX