›

M-ALBATROS 20 48W Modulo LED DALI per illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L182829W00
Cod. Produttore 82829W00
Cod. EAN 8033913409525

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Tecnologia: LED
  • Modalità: Slave DALI
  • Serie: M-ALBATROS 20
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Integrate elettronica
  • Design: Ottimizzato

Descrizione del prodotto

M-ALBATROS 20 48W MOD.SLAV DALI BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: M-ALBATROS 20 48W MOD.SLAV DALI BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
M-ALBATROS 20 48W Modulo LED DALI per illuminazione efficiente Linea Light Group