› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

M-ALBATROS 18W 48W MODULO SLAV SENSOR ON/OFF ILLUMINAZIONE LED EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L182844N00
Cod. Produttore 82844N00
Cod. EAN 8033913409754

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Serie: M-ALBATROS 18
  • Modalità: Slave ON/OFF
  • Tipo: Modulo LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore: BG
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

M-ALBATROS 18 48W MOD.SLAV ON/OF BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: M-ALBATROS 18 48W MOD.SLAV ON/OF BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
M-ALBATROS 18W 48W MODULO SLAV SENSOR ON/OFF ILLUMINAZIONE LED EFFICIENZA ENERGETICA