›

M-ALBATROS 18 48W Modulo LED con Sensore ON/OFF per Illuminazione Efficiente

Cod. Rexel L182844W00
Cod. Produttore 82844W00
Cod. EAN 8033913409761

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Modello: M-ALBATROS 18
  • Modalità: Slave ON/OFF
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Tecnologia: LED
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

M-ALBATROS 18 48W MOD.SLAV ON/OF BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: M-ALBATROS 18 48W MOD.SLAV ON/OF BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
M-ALBATROS 18 48W Modulo LED con Sensore ON/OFF per Illuminazione Efficiente