›

M-ALBATROS 17 lampada LED 38W modulo slave on/off per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L182842W00
Cod. Produttore 82842W00
Cod. EAN 8033913409723

Informazioni principali

  • Potenza: 38W
  • Modalità: ON/OFF
  • Serie: M-ALBATROS 17
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza Energetica: Alta
  • Fedeltà Colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

M-ALBATROS 17 38W MOD.SLAV ON/OF BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: M-ALBATROS 17 38W MOD.SLAV ON/OF BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
M-ALBATROS 17 lampada LED 38W modulo slave on/off per illuminazione efficiente