›

M-ALBATROS 16 48W MOD.MAS DALI BG

Cod. Rexel L182825N00
Cod. Produttore 82825N00
Cod. EAN 8033913409433

Informazioni principali

  • Potenza: 48 W
  • Consumo: 16 W
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Applicazione: interni residenziali
  • Illuminazione: uniforme e modulabile
  • Design: compatto e moderno
  • Durata: lunga e affidabile
  • Serie: M-ALBATROS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED M-Albatros da 16 watt con potenza di 48 watt, progettata per un'illuminazione efficiente e modulabile tramite tecnologia DALI. Il design compatto e moderno la rende ideale per installazioni in ambienti interni, offrendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Questo prodotto è caratterizzato da un consumo energetico ridotto e da una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili e sostenibili nel tempo. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità avanzate e facilità di integrazione nei sistemi di controllo dell'illuminazione.
M-ALBATROS 16 48W MOD.MAS DALI BG