›

M-ALBATROS 13 38W MOD.MAS.ON-OFF BG

Cod. Rexel L182838W00
Cod. Produttore 82838W00
Cod. EAN 8033913409648

Informazioni principali

  • Serie: M-ALBATROS
  • Moduli: 13
  • Potenza: 38W
  • Tipo: Interruttore ON-OFF
  • Montaggio: Guida DIN
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Compatibilità: Standard elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare M-ALBATROS da 13 moduli con potenza di 38W, progettato per il controllo ON-OFF. Ideale per impianti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Il design modulare consente un montaggio semplice e ordinato su guida DIN, assicurando un’elevata compatibilità con sistemi elettrici standard. Realizzato con materiali resistenti per durare nel tempo, è adatto a utilizzi sia civili che industriali. Questo interruttore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica in diversi contesti applicativi.
M-ALBATROS 13 38W MOD.MAS.ON-OFF BG