› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

LV54-RS 12 D210 30W IP54 SMD BG

Cod. Rexel L197094N00
Cod. Produttore 97094N00
Cod. EAN 8056534760950

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Grado protezione: IP54
  • Indice resa colore: CRI80
  • Tensione: 12V
  • Serie: LV54-RS
  • Dimensioni: D210
  • Tipo sorgente: LED
  • Applicazione: Efficienza energetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LV54-RS 12 D210 30W IP54 CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
LV54-RS 12 D210 30W IP54 SMD BG