›

Luxmetro digitale Chauvin Arnoux LM76 200000 lux 4 portate sonda remota precisione 3% misura illuminazione ambienti

Cod. Rexel CHP06236201
Cod. Produttore P06236201
Cod. EAN 3760171415511

Informazioni principali

  • Campo misura: 0-200.000 lux
  • Display: digitale 2.000 punti
  • Precisione: ±3%
  • Portate: 4
  • Sonda: remota
  • Funzioni: min, max, hold
  • Unità: lux o fc
  • Serie: LM76

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lm76 luxmetro digitale 200.000 lux. display digitale 2.000 punti. campo di misura: da 0 a 200.000 lux. numero di portate: 4. precisione: 3%. sonda di misura remota. correzione d'incidenza. funzioni: min, max, hold. scelta dell'unità di misura: lux o fc
Luxmetro digitale Chauvin Arnoux LM76 200000 lux 4 portate sonda remota precisione 3% misura illuminazione ambienti