Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL32827CN
Cod. Produttore
L32827CN
Cod. EAN
4008321581129

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T9 C 32 W/827 G10Q

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Eccellente illuminazione uniforme senza ombre
  • Caratteristiche del prodotto
  • Buon indice di resa cromatica
  • Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo
  • Dimmerabile
  • Aree di applicazione
  • Edifici pubblici
  • Ristoranti
  • Industria
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali
  • potenza della lampada

    32,00 W

    tensione nominale

    84 V

    attacco lampada

    G10q

    temperatura del colore

    2700 K

    flusso luminoso

    2250 lm

    base

    G10q

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    efficienza luminosa della lampada

    70 lm/W

    colore della luce

    827

    colore della luce secondo EN 12464-1

    caldo <3300 K

    colore

    Bianco

    applicazione

    generale

    classe di efficienza energetica

    A

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    39 kWh

    durata di vita nominale media

    9000 h

    Serie

    LUMILUX___T9_C

    Produttore

    LUMILUX T9 C G10q 32 W 2700 K