Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL22865C
Cod. Produttore
L22865C
Cod. EAN
4008321581105

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T9 C 22 W/865 G10Q

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche del prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree di applicazione: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.

potenza della lampada

22,00 W

tensione nominale

62 V

attacco lampada

G10q

temperatura del colore

6500 K

flusso luminoso

1300 lm

base

G10q

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

59 lm/W

colore della luce

865

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

27 kWh

durata di vita nominale media

9000 h

Serie

LUMILUX___T9_C

Produttore

LUMILUX T9 C G10q 22 W 6500 K