Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL368271
Cod. Produttore
L368271
Cod. EAN
4050300518114

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T8 1 m 36 W/827-1

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, 1 m, per il trasporto pubblico, attacco G13. Caratteristiche del prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Disponibile nelle temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K. Aree di applicazione: Trasporto pubblico.

potenza della lampada

36,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

3100 lm

base

G13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

86 lm/W

colore della luce

827

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

43 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

LUMILUX___T8_1_m

Produttore

LUMILUX T8 1 m G13 36 W 2700 K