Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL6840EL
Cod. Produttore
L6840EL
Cod. EAN
4008321325662

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T5 Short EL 6 W/840

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Ottimizzata per il funzionamento con alimentazione di emergenza
  • Caratteristiche del prodotto
  • Adatta al funzionamento con alimentazione di emergenza
  • Buon indice di resa cromatica
  • Aree di applicazione
  • Edifici pubblici
  • Industria
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • potenza della lampada

    6,00 W

    attacco lampada

    G5

    temperatura del colore

    4000 K

    flusso luminoso

    320 lm

    base

    G5

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    efficienza luminosa della lampada

    53 lm/W

    colore della luce

    840

    colore della luce secondo EN 12464-1

    neutro da 3300 a 5300 K

    colore

    Bianco

    applicazione

    generale

    adatto per luce d’emergenza

    classe di efficienza energetica

    A

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    7 kWh

    durata di vita nominale media

    10000 h

    Serie

    LUMILUX___T5_Short_EL

    Produttore

    LUMILUX T5 Short EL G5 6 W 4000 K