Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFH14865
Cod. Produttore
FH14865
Cod. EAN
4050300591544

Informazioni di prodotto

  • Attacco: G5
  • Potenza: 14,00 W
  • Tensione: 220 V
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Lampade fluorescenti lineari 16mm, efficienza elevata, attacco G5 Vantaggi prodotto: Buona economicità ed efficienza. Fino al 20% più conveniente rispetto alla Lumilux T8. Volume fino al 50% minore rispetto alle lampade standard comparabili. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa: fino a 104 lm/W. Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Lunga durata media: fino a 24.000 ore (con alimentatore elettronico QUICKTRONIC). Buon classe di resa cromatica: 1B (Ra: 80…89). Dimmerabile. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

    potenza della lampada

    14,00 W

    tensione nominale

    220 V

    attacco lampada

    G5

    temperatura del colore

    6500 K