Prodotti /

Cod. Rexel
A80338007A-940-
Cod. Produttore
0338007A-940-11
Cod. EAN
8054378351310

Informazioni di prodotto

Faretto da incasso LUMI5 43W WB ON/OFF, ideale per installazioni versatili e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alle molle in acciaio per fissaggio a filo
  • Collegamenti veloci e intuitivi
  • Affidabilità e durata garantite da materiali di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resa cromatica (CRI 90) per una luce naturale e confortevole
  • Disponibile in temperature colore 3000K e 4000K per diverse esigenze
  • Design discreto che si integra in ogni ambiente
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del faretto LED
Lampada elettrica da 43W con interruttore on/off integrato, progettata per un'installazione semplice e versatile su diverse superfici. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e immediata per l'illuminazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e praticità. Descrizione del produttore: Serie coordinata di faretti da incasso, ideale per installazioni che richiedono varie soluzioni illuminotecniche. Grazie al suo design semplice ed estremamente funzionale, LUMI si integra con discrezione ed eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e dalla disponibilità di temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. La semplicità di progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; l’installazione è davvero semplice, con collegamenti rapidi e fissaggio a filo tramite le molle in acciaio di cui è dotato. LUMI è il faretto da incasso consigliato per negozi, supermercati e spazi commerciali in generale; adatto anche per l'illuminazione funzionale e discreta di aree residenziali di uso comune.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

diametro esterno

218 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

71 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

43 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4380 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

4380 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto da incasso LED LUMI5 43W CRI 90 3000K-4000K per negozi e spazi commerciali