Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2453720000
Cod. Produttore
2453720000
Cod. EAN
4050118493603

Informazioni di prodotto

Morsetto per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, Direzione d'uscita del conduttore: 90°, PUSH IN con attuatore
Il prodotto WD2453720000 è un componente elettrico caratterizzato da cinque collegamenti elettrici, progettato per garantire un'installazione affidabile e sicura. Presenta un grado di inquinamento conforme agli standard, assicurando prestazioni stabili in ambienti industriali. Il dispositivo è dotato di un angolo ottimizzato per il circuito stampato e il collegamento del conduttore, facilitando il montaggio e la manutenzione. La categoria della sovratensione è adeguata per proteggere gli impianti da picchi elettrici, mentre il numero di piani è pari a uno, indicativo di una struttura compatta. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nei collegamenti. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

47,03 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

10 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

76 A

numero di collegamenti elettrici

5

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie LU

Produttore

Morsetto circuito stampato 5 poli 10 mm uscita 90° PUSH IN per applicazioni elettriche industriali