›

LUCKY MAXI SCHERMO OPALE L 1800

Cod. Rexel NX106220.99
Cod. Produttore 106220.99
Cod. EAN 8026833097958

Informazioni principali

  • Uso: Interno
  • Ottica: Opale
  • Lunghezza: 1800mm
  • Altezza: 6mm
  • Larghezza: 93mm
  • Made in: Italy
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: LUCKY MAXI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DIFFUSORE OPALE Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

93 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

lunghezza

1800 mm

altezza/profondità

7 mm

materiale

Plastica

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Accessorio

Parte di ricambio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo

Opale

Fissaggio del coperchio/apparecchio illuminante

Altro

Serie

LUCKY MAXI

LUCKY MAXI SCHERMO OPALE L 1800