Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2523C
Cod. Produttore
CL2523C
Cod. EAN
7320500475522

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V AC
  • Lampadina LED: bianco
  • Tipo: lampada pilota
  • Serie: CL2
  • Design: compatto
  • Grado protezione: alta resistenza polvere/acqua
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: lega rame con 4% piombo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL2-523C Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Clear - Illuminated - 230V AC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Neutro

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 230 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Luce spia LED bianco compatta 230V AC alta resistenza polvere e acqua per segnalazione industriale