› Civile residenziale

Luce segnalazione LED bianca 230V 3VA 20 lumen 2 moduli con batteria ricaricabile integrata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1414BL
Cod. Produttore Z1414BL
Cod. EAN 8427238249582

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 230 Vac
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Potenza nominale: 3 VA (0,2 W)
  • Lampada: LED bianca estraibile
  • Intensità luminosa: 20 lumen
  • Angolo fascio: 120º
  • Autonomia: 2 ore
  • Serie: N2

Descrizione del prodotto

L'ABZ1414BL è una luce LED esterna di alta qualità con una lunghezza di 2 metri, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa resistente e performante, questa luce si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, una lunga durata e una luminosità costante, rendendola una soluzione ideale per ambienti esterni che necessitano di un'illuminazione potente e continua. Descrizione del produttore: Rated voltage: 230 Vac / 50-60 Hz. Rated power: 3 VA (0,2 W). Wthdrawable lamp. Lamp: white LED lamp. Light intensity: 20 lumens. Beam angle: 120º. White diffuser. Autonomy: 2 hours. Battery: not replaceable rechargeable Ni-MH / 3,6 V / 140 mAh. Full recharge time: 48 hours. Indicator: red LED for low battery or fault indication. Size: 2 modules.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Arancione

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9010

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

N2

Luce segnalazione LED bianca 230V 3VA 20 lumen 2 moduli con batteria ricaricabile integrata