Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1507040000
Cod. Produttore
1507040000
Cod. EAN
4050118315547

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD1507040000
  • Tensione: DC
  • Tipo luce: LED
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Resistenza: Urti e vibrazioni
  • Temperatura: Ampio intervallo
  • Applicazione: Ambientale difficile
FP MONO LED K DC SA è un dispositivo elettrico caratterizzato da tecnologia LED integrata, progettato per offrire efficienza energetica e lunga durata. Ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, questo prodotto si distingue per la sua facilità di installazione e le prestazioni costanti. La sua struttura è pensata per garantire sicurezza e resistenza, rendendolo adatto a diversi ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: La luce a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

lunghezza

208 mm

grado di protezione (IP)

IP54

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

flusso luminoso

454 ... 454 lm

Produttore

Luce LED Cool White 6000K 454 lm per installazioni industriali