Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2535850000
Cod. Produttore
2535850000
Cod. EAN
4050118547511

Informazioni di prodotto

Il modulo LED garantisce efficienza e durata elevate, ideale per applicazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità in condizioni ambientali difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto
  • Lunga durata del prodotto
  • Prestazioni stabili anche in presenza di urti e vibrazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

555 mm

altezza

11 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

intensità luminosa

3470 cd

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

numero di LED

35

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Corrente d'esercizio

0,77 ... 0,77 mA

potenza della lampada

18,8 ... 18,8 W

flusso luminoso

2215 ... 2215 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO

Produttore

Luce LED 24V DC 6500K 1579 lm alluminio anodizzato per ambienti industriali