Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2635090000
Cod. Produttore
2635090000
Cod. EAN
4050118652130

Informazioni di prodotto

Il modulo LED garantisce efficienza e durata superiori, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità in condizioni ambientali difficili (urti, vibrazioni, temperature estreme)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica rispetto alle luci fluorescenti
  • Durata prolungata del prodotto
  • Riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

prodotto Sustainable

Si

colore

Blu

larghezza

240 mm

altezza

8 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

intensità luminosa

265 cd

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

numero di LED

42

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

potenza della lampada

8,5 ... 8,5 W

flusso luminoso

760 ... 760 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO

Produttore

Luce LED 24V DC 0,36A colori Blue White Red Green alluminio anodizzato per ambienti industriali