Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2535830000
Cod. Produttore
2535830000
Cod. EAN
4050118547498

Informazioni di prodotto

Il modulo LED garantisce efficienza e durata superiore in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità in condizioni di urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Lunga durata del prodotto
  • Funzionamento stabile in ampio intervallo di temperatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

450 mm

altezza

11 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

intensità luminosa

3470 cd

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

numero di LED

28

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Corrente d'esercizio

0,63 ... 0,63 mA

potenza della lampada

15,1 ... 15,1 W

flusso luminoso

1772 ... 1772 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO

Produttore

Luce LED 24V 6500K 1260lm 435lux Alluminio Anodizzato per Ambienti Industriali