Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2535870000
Cod. Produttore
2535870000
Cod. EAN
4050118547535

Informazioni di prodotto

Il modulo LED garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Adatto a condizioni ambientali difficili (urti, vibrazioni, temperature estreme)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica rispetto alle luci fluorescenti
  • Lunga durata del modulo LED
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

655 mm

altezza

11 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

intensità luminosa

3470 cd

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

numero di LED

42

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Corrente d'esercizio

0,96 ... 0,96 mA

potenza della lampada

22,6 ... 22,6 W

flusso luminoso

2657 ... 2657 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO

Produttore

Luce LED 24V 0,90A 6500K 666 lux 1933 lm alluminio anodizzato per ambienti difficili