› Utensili › Attrezzature di Protezione e Sicurezza › Varie Protezioni

Lucchetto ottone chiave 40mm anello alto sicurezza elettrica

Cod. Rexel BLBIZ700453
Cod. Produttore BIZ700453
Cod. EAN 3700420308645

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone
  • Dimensione anello: 40 mm
  • Altezza anello: 63 mm
  • Fornito con: 3 chiavi
  • Larghezza corpo: 33 mm
  • Spessore corpo: 23 mm
  • Diametro anello: 6.4 mm
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Lucchetto in ottone con ansa alta da 40 mm, progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo. È fornito con 3 chiavi e presenta dimensioni compatte che lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche e industriali. La robusta struttura in ottone assicura resistenza alla corrosione, mentre l'ansa alta in metallo consente un facile utilizzo anche in spazi ristretti. Ideale per proteggere quadri elettrici, armadi e altre installazioni, questo lucchetto combina funzionalità e affidabilità in un design pratico e durevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lucchetto in ottone con chiave, anello alto, 40 mm. Altezza anello: 63 mm. Prodotto consegnato con 3 chiavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

Larghezza della staffa

23 mm

Diametro della staffa

6 mm

Larghezza della serratura

40 mm

numero di chiavi

3

Materiale della serratura

Ottone

Altezza della staffa

63 mm

Materiale della staffa

Acciaio

Spessore del lucchetto

6,4 mm

Con serratura uguali

Lucchetto ottone chiave 40mm anello alto sicurezza elettrica