Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700570
Cod. Produttore
BIZ700570
Cod. EAN
3700420306726

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Dimensione anello: 30 mm
  • Altezza anello: 17 mm
  • Fornito con: 3 chiavi
  • Dimensioni A: 30 mm
  • Dimensioni B: 28 mm
  • Dimensioni D: 5,5 mm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto in ottone di dimensioni compatte con corpo da 30 mm, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Include 3 chiavi per un facile utilizzo e una gestione pratica. Le sue dimensioni precise (A=30 mm, B=28 mm, C=17 mm, D=5,5 mm, E=18 mm, F=13 mm) lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche e di sicurezza. La struttura in ottone assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, ideale per proteggere impianti e dispositivi elettrici. Il design semplice e funzionale lo rende un accessorio essenziale per chi necessita di un sistema di chiusura affidabile e compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lucchetto in ottone con chiave, 30 mm. Altezza anello: 17 mm. Prodotto consegnato con 3 chiavi.

colore

Ottone

Larghezza della staffa

18 mm

Diametro della staffa

6 mm

Larghezza della serratura

30 mm

numero di chiavi

3

Materiale della serratura

Ottone

Altezza della staffa

17 mm

Materiale della staffa

Acciaio

Spessore del lucchetto

5,5 mm

Con serratura uguali

Produttore

Lucchetto ottone 30 mm con chiave 3 pezzi sicurezza impianti elettrici