Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230115
Cod. Produttore
BIZ230115
Cod. EAN
3700882116987

Informazioni di prodotto

  • Corpo e ansa in nylon non conduttivo
  • Colore rosso
  • Temperatura uso -20 a 120 °C
  • Larghezza 38,1 mm
  • Altezza corpo 44,5 mm
  • Ø ansa 6,5 mm
  • Profondità 20,8 mm
  • Serie Biz Consignation

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto per blocco con corpo e ansa in nylon non conduttivo di colore rosso, progettato per garantire la sicurezza nel blocco di dispositivi elettrici. Il lucchetto è fornito con chiavi diverse, una per ogni dispositivo, e presenta un'ansa di 38 mm di larghezza che assicura una chiusura affidabile. Resistente a temperature estreme da -20 a 120 gradi Celsius, offre robustezza e durata in ambienti industriali e elettrici. Le dimensioni compatte e il materiale isolante lo rendono ideale per l'uso in applicazioni di sicurezza elettrica, prevenendo cortocircuiti e garantendo protezione durante le operazioni di manutenzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lucchetto per blocco, corpo e anello in nylon, 38 mm, rosso. Articolo compatto, leggero, resistente alla corrosione e agli urti. Chiave prigioniera fino alla chiusura del lucchetto. Non conduttivo. Ideale per bloccare dispositivi elettrici.

colore

Rosso

Larghezza della staffa

32 mm

Diametro della staffa

6,5 mm

Larghezza della serratura

38,1 mm

numero di chiavi

1

Materiale della serratura

Ottone

Altezza della staffa

38 mm

Materiale della staffa

Altro

Spessore del lucchetto

6,5 mm

Con serratura uguali

Serie

Biz Consignation

Produttore

Lucchetto blocco nylon 38 mm sicurezza elettrica compattibile