Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230118
Cod. Produttore
BIZ230118

Informazioni di prodotto

  • Corpo in nylon rinforzato
  • Ansa in acciaio rivestito PVC
  • Lunghezza cavo 400 mm
  • Temperatura uso -17 a 120 °C
  • Peso 40 g
  • Dimensioni corpo 32x35x16 mm
  • Diametro ansa 4,76 mm
  • Serie BIZ 230 118

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto compatto per blocco elettrico con corpo in nylon rinforzato e robusto, dotato di ansa in acciaio rivestito in nylon dielettrico e cavo in acciaio rivestito PVC lungo 400 mm. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel blocco di più impianti elettrici, è ideale per l’utilizzo in ambienti ristretti grazie alle sue dimensioni compatte. Resistente a temperature da -17 a 120 gradi Celsius, è fornito con chiavi diverse per ogni lucchetto, assicurando un fermo chiave sicuro e pratico. Dimensioni precise e materiali di alta qualità lo rendono uno strumento essenziale per la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lucchetto compatto per blocco in nylon e ansa con cavo in acciaio rivestito PVC 400 mm. 1 chiave per lucchetto. Il corpo è realizzato in nylon rinforzato e robusto, ed è ideale per il blocco elettrico di più impianti in ambienti ristretti.

colore

Rosso

Diametro della staffa

4,74 mm

Larghezza della serratura

32 mm

numero di chiavi

1

Materiale della serratura

Altro

Altezza della staffa

203,2 mm

Materiale della staffa

Altro

Spessore del lucchetto

4,76 mm

Con serratura uguali

Produttore

Lucchetto blocco ansa cavo nylon rinforzato impianti elettrici ambienti ristretti

€ 54,36 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info