Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700414
Cod. Produttore
BIZ700414
Cod. EAN
3700420338857

Informazioni di prodotto

  • Volume netto: 50 ml
  • Tipo: Olio da taglio
  • Applicazioni: Seghe, punte metallo
  • Funzione: Aumenta durata utensili
  • Uso: Prima e durante foratura
  • Confezione: Cartone 12 pezzi
  • Peso netto: 0,082 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lubrificante di taglio da 50 ml specificamente formulato per facilitare la lavorazione di materiali difficili. È ideale per preparare l'entrata prima della foratura e per stabilizzare l'aumento della temperatura durante l'uso di seghe a campana e punte per metalli. Questo olio di taglio contribuisce a prolungare la durata delle seghe a campana, delle punte di centratura e delle punte per metalli, migliorando l'efficienza e la precisione degli utensili durante le operazioni di taglio e foratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Olio spray da taglio 50 ml che aumenta la durata di vita utile di seghe a tazza, punte di centraggio e punte per metallo.

Tipologia

Altro

imballaggio

Bomboletta spray

capacità

50 ml

Fluido

Produttore

Lubrificante taglio spray 50ml per utensili elettrici e meccanici