Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1648300000
Cod. Produttore
1648300000
Cod. EAN
4008190291167

Informazioni di prodotto

LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con un grado di inquinamento conforme agli standard e una categoria di sovratensione adeguata, assicura prestazioni ottimali in ambienti elettrici complessi. Il dispositivo presenta un angolo di collegamento del circuito stampato studiato per facilitare l’installazione e la connessione dei conduttori, garantendo sicurezza e stabilità. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione compatta e robusta con un numero di piani pari a uno, adatta a sistemi elettrici che richiedono efficienza e protezione avanzata. Il modello è caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità per una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

33 mm

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

10,16 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

72 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie LU

Produttore

Morsetto per circuito stampato LU 10.16/03/90 4.5SN grigio per trasmissione dati sicura