Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1635920000
Cod. Produttore
1635920000
Cod. EAN
4008190273460

Informazioni di prodotto

LU 10.16/02/90 4STI 3.2SN GY BX

Documentazione tecnica

Interruttore modulare a due poli progettato per applicazioni elettriche con un solo piano di montaggio. Caratterizzato da un grado di inquinamento e categoria di sovratensione adeguati per garantire sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Dotato di due collegamenti elettrici, offre un angolo ottimale per il circuito stampato e il collegamento del conduttore, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il design compatto e il colore grigio lo rendono adatto a diversi ambienti elettrici, assicurando prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

31,7 mm

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

10,16 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

72 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie LU

Produttore

Morsetto circuito stampato 4 poli 3.2mm grigio per trasmissione dati sicura