Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED433465EBX1
Cod. Produttore
LED433465EBX1
Cod. EAN
4058075433465

Informazioni di prodotto

Lampada LED piatta con attacco GX53, ideale per installazioni rapide ed efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e peso ridotto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità garantita con 3 anni di garanzia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico inferiore rispetto a lampade tradizionali
  • Durata media di 15.000 ore per una lunga vita utile
  • Ottima qualità e consistenza della luce
Lampada LED piatta con attacco GX53. Caratteristiche del prodotto: Funzionamento a tensione di rete 230 V. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Grado di protezione: IP20. Durata media molto lunga: 15.000 ore (15 anni con funzionamento medio di 2,7 ore al giorno). Vantaggi del prodotto: Dimensioni compatte. Facile installazione. Eccellente efficienza luminosa. Buona qualità della luce. Peso ridotto e profilo basso. Tre anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione di grandi superfici. Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.. Illuminazione generale. Applicazioni domestiche. Illuminazione per l'ingresso. Fiere, grandi magazzini. Solo per uso in interni. Illuminazione della cucina. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

LED_STAR_GX53

Produttore

Lampada LED piatta GX53 4,9W 840 230V IP20 per illuminazione interna generale e superfici ampie