Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826130000
Cod. Produttore
1826130000
Cod. EAN
4032248328833

Informazioni di prodotto

Il morsetto LSF-SMT 7.50/02/180 3.5SN BK TU garantisce un’installazione rapida e affidabile per circuiti stampati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su schede elettroniche
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo
  • Connessione sicura e stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati efficiente e affidabile
  • Minori consumi energetici dovuti a connessioni ottimizzate
  • Maggiore durata del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF