Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826040000
Cod. Produttore
1826040000
Cod. EAN
4032248328758

Informazioni di prodotto

LSF-SMT 5.08/02/180 3.5SN BK TU

Documentazione tecnica

Connettore elettrico LSF-SMT con passo 5.08 mm, dotato di 2 collegamenti elettrici e angolo di collegamento adatto per circuito stampato. Realizzato per garantire un grado di inquinamento conforme agli standard e una categoria di sovratensione adeguata, questo componente offre affidabilità e precisione nelle applicazioni di segnalazione e controllo elettrico. Il design compatto e la qualità costruttiva lo rendono ideale per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

500 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto PCB LSF-SMT 5.08mm 2 Poli Angolato Connessione Sicura Controllo Elettrico