Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1876050000
Cod. Produttore
1876050000
Cod. EAN
4032248466382

Informazioni di prodotto

LSF-SMT 5.00/04/180 1.5SN BK RL

Documentazione tecnica

Connettore elettrico LSF-SMT con passo 5.00 mm, dotato di 4 collegamenti elettrici e progettato per un singolo piano di montaggio. Realizzato per garantire un collegamento affidabile e sicuro, presenta un angolo ottimizzato tra circuito stampato e conduttore. Il materiale assicura un elevato grado di isolamento e resistenza alle sovratensioni, ideale per applicazioni in ambito elettrico. Il design compatto e funzionale consente un'installazione efficiente in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni di connessione. Il colore nero contribuisce a un aspetto professionale e una facile identificazione. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

15,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

500 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Cintura blister (per SMD)

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto elettrico LSF-SMT passo 5.00 mm 4 poli montaggio singolo circuito stampato nero