Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1825800000
Cod. Produttore
1825800000
Cod. EAN
4032248328482

Informazioni di prodotto

LSF-SMT 3.81/03/180 3.5SN BK TU

Documentazione tecnica

Il connettore LSF-SMT 3.81/03/180 3.5SN BK TU è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un numero di collegamenti pari a tre, garantendo una connessione affidabile e sicura. Realizzato per un singolo piano di montaggio, questo componente si distingue per il suo grado di inquinamento controllato e la categoria di sovratensione adeguata, che assicurano elevate prestazioni in ambienti elettrici complessi. L'angolo di collegamento tra circuito stampato e conduttore è studiato per ottimizzare la stabilità del contatto e la facilità di installazione. Il design compatto e la qualità dei materiali utilizzati rendono questo connettore una scelta ideale per sistemi elettrici che richiedono precisione e durabilità. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto per circuito stampato LSF-SMT 3.81/03/180 3 poli connessione sicura montaggio singolo